液晶モニタアーム ガススプリング式

液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式 - サンワサプライ

高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。
ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。
最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。
デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
8~20kgのモニターの取付けが可能です。
取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付け方法クランプ,グロメット取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式対応VESA規格75×75、100×100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
可動範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898549CR-LAC1406BKブラックパン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下85度スウィング(全体左右)左180度/右180度ローテーション(画面回転)360度
18,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
63898558CR-LAC1406Wホワイトパン(画面左右)
18,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする