曜日別特売

LED投光器 ソーラー充電 三脚付き

LED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付き - サンワサプライ

電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。
三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。
本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。
3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。
防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。
最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。
収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。

セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)1(USB)保護等級IP44連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱)光源LED色温度(K)約6500ソーラーパネル出力約5W設置方式スタンド、フック、マグネット充電時間(時間)約7(USB Type-C充電)コネクタUSB Type-C設置場所屋内外定格出力電圧(V)5(USB)バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト)光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500~3000(高)LED寿命(時間)約20000灯数268粒調光方式3段階電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899197LED-FL3
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする