液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感

液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような質感 - サンワサプライ

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様タッチパネル対応、抗菌性:なしセット内容本体×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ23.8 ※型番は24になっていますが、正式には23.8インチです。対応機種Wacom ペンタブレット Cintiq 24(DTK246)(Wacom Cintq 24 DTK246K4C)、Wacom ペンタブレット Cintiq 24 touch(DTH246)(Wacom Cintq 24 touch DTH246K4C)透過率(%)約91表面硬度3H内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898585LCD-WC24P
9,400
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする