曜日別特売

スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用

スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 - サンワサプライ

6~12名の大人数での会議に使用できます。
レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。
最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。
全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。
会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。
10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。
マイクミュート、スピーカーミュートが可能。
タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。
電池残量を表示するLED搭載
有線での使用も可能。

セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1質量(kg)約1.05電源内蔵型リチウムイオンバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz)範囲集音:約半径5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K充電時間(時間)約6連続再生時間最大約13時間ドライバーユニット(Φmm)45×45×32通信距離(m)約20連続待受時間最大約22時間連続通話時間(時間)最大約13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898741MM-WLMSP2
100,000
71,980
79,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする