曜日別特売

キーボードカバー Macbook Pro用

キーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライキーボードカバー Macbook Pro用 - サンワサプライ

MacBook Proのキーボードからトラックパッド、パームパッドまで全面をカバーします。
カバーしたままTouch IDの操作が可能です。
被せるだけの簡単取り付けです。
水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。
カバーをしたまま閉じることができます。
超薄でも破れにくく、丈夫なポリウレタン素材。
0.03ミリの超極薄素材。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。

仕様テンキー部カバー:あり、抗菌加工:なし材質Tポリ厚さ(mm)約0.03対応機種MacBook Pro 14.2インチ(2018~2024モデル)本体形状ノート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898759FA-NMACBP
1,980
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする