曜日別特売

マウスパッド ノートパソコン用 3WAY

マウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライマウスパッド ノートパソコン用 3WAY - サンワサプライ

スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材です。
薄型でノートパソコンに挟んで持ち運べます。(13,3~14インチ対応)
パソコンの持ち運び時にキーボードと画面の接触による傷を防ぎます。
クリーニング効果があり液晶画面クリーナーとしても使えます。
裏面は滑り止め効果の高いシリコンドット加工です。
汚れたら洗濯可能です。(優しく中性洗剤で手洗い)

仕様薄型(0.5mm以下):○、抗菌:×、撥水:×、静電気除去:×サイズ大型質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×150×0.5材質(表面/裏面)ポリエステル、マイクロファイバー(ポリエステル)/シリコン、シリコンドット加工ゲーミング×内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898811MPD-NOTE3BKブラック
1,400
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
63898820MPD-NOTE3BLブルー
1,400
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
63898829MPD-NOTE3Gグリーン
1,400
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
63898838MPD-NOTE3GYグレー
1,400
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
63898847MPD-NOTE3Pピンク
1,400
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする