サンワサプライ
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
色
線材:黒
種類
同軸
規格
5C-FB
適合規格
HD-SDI・3G-SDI
コネクタ形状
BNCプラグ・BNCプラグ
ケーブル
5C-FB
ケーブル外径(Φmm)
約7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63899258
KM-SDI01
約1(SR間)
¥8,000
¥
6,598
¥7,258
(税込)
3日以内出荷
63899267
KM-SDI02
約2(SR間)
¥9,000
¥
7,298
¥8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください