曜日別特売

SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7

SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 - サンワサプライ

標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。

線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899276KM-SDIWP03約3(SR間)
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
63899285KM-SDIWP05約5(SR間)
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする