スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用

スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)
MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)
ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。
USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。※コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。
ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。
ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。

仕様スタンド機能:なし、ショルダーベルト:なし、ハンドベルト:なしセット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書材質TPU、PC対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能IP68耐衝撃性能あり防水性あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898856PDA-IPH029BK
4,900
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする