曜日別特売

拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型

拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 - サンワサプライ

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。
バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。

セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899215MM-SPAMP20
14,800
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする