中継アダプタ HDMI延長

中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長 - サンワサプライ

HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN
4K60Hz対応です。
ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。

仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898890AD-HDR40
5,900
4,598
5,058(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする