曜日別特売

変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応

変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 - サンワサプライ

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。
ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch?/Nintendo Switch 2?には対応していません。

仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3対象パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器規格DisplayPort規格:Ver.1.2電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C消費電流(mA)40(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。保管温湿度範囲-10~70℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4映像出力DisplayPort メスHDR対応対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898917AD-ALCDP02
3,800
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする