曜日別特売

変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ

変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ - サンワサプライ

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。
シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様HDCP:HDCP1.4対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス映像入力DisplayPortオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898926AD-DPDVA02
4,800
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする