曜日別特売

USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) - サンワサプライ

CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。
接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。
やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。
シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。
Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。
最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898996KU-CCP60ACC10BK
1,800
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
63899005KU-CCP60ACC10W
1,800
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする