曜日別特売

ワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌

ワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 - サンワサプライ

ツアーガイドや工場見学、作業現場などに便利なワイヤレス音声通信システムです。
障害物のない見通しの良い場所で最大150mの通信が可能です。(※理論値)
接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
設定変更で親機としても子機としても使用できます。
発言は1台の親機からだけでなく最大5台の子機からも可能です。
本体はIP54の防水・防塵性能があります。
本体にディスプレイを搭載し、使用チャンネルや音量、電池残量も確認できます。
イヤホン無しでも、本体の内蔵スピーカーで音声を聞けます。
親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
本体は清潔に使用できる抗菌仕様です。

セット内容ガイドシステム本体、イヤホンマイク、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書電源リチウムポリマーバッテリー1200mA/3.7Vチャンネル数40連続使用時間親機/最大約9時間、子機/最大約13時間充電時間約3時間使用可能温度範囲-20℃~50℃(推奨10℃~30℃)*連続使用時間は理論値です。*実際の通信距離や連続使用時間は使用環境や使用状況によって短くなることがあります。*通信範囲内で最大10チャンネル(10グループ)が同時に使用できます。*1チャンネル(1グループ)での最大台数は255台です。*電池は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。周波数範囲2.403~2.481GHz伝送方法2.4GHz通信距離(m)最大150障害物のない見通しの良い場所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899240MM-WGS6
68,000
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする