曜日別特売

竹あかり四季

竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム竹あかり四季 - スターエム

「竹あかりを作る」ためのNo.601竹用ドリル3/6/9mmと図柄4種(蕾・風・月・凛)が入ったドリルセット。
推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも最適。
バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能で、アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適している。
先端は鋭角タイプで、材への位置決めが簡単。

用途一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムなどの穴あけに。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤セット内容竹用ドリル(3/6/9mm)・図柄紙4種(蕾・風・月・凛)材質普通鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム穴径(mm)3・6・9適正回転数(min-1)3000(※樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000未満)内容量1セット
注意
※竹・竹あかりを灯す電球等はセットされていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900816601S
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする