曜日別特売

アラウーノ小便器

アラウーノ小便器 - Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器 - Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器 - Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器 - Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器 - Panasonic(パナソニック)アラウーノ小便器 - Panasonic(パナソニック)

衝撃に強くて軽いから輸送・施工効率UP。
一人でもスピーディに施工しやすい軽さで
リフォームにもおすすめ。
汚れに強い素材だから少ない水で洗浄。
継ぎ目や凹凸が少なく汚れがたまりにくい。
洗浄水量は1回あたり約400mL。
節水性と施工性に優れたスゴピカ素材の小便器。(センサー付自動洗浄タイプ)

使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)5以下 (パルブ作動時:8以下)使用圧力範囲(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)接続ねじ【給水】PJ1/2(Rc1/2と接続してください)機能【前洗浄】あり/なし(出荷時は「なし」に設定)使用水上水・中水感知方式約5秒以上(5秒未満では感知しません)洗浄水量(L)0.4(増量時0.9)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)404×923×400感知距離(m)0.4洗浄2時間毎 約10秒吐水内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899985CH5702WS
300,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする