曜日別特売

抵抗計

抵抗計 - HIOKI(日置電機)抵抗計 - HIOKI(日置電機)抵抗計 - HIOKI(日置電機)

低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載
代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.
温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適
通信インターフェイスLAN、RS-233C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載

用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A906)質量(kg)2.7電源AC100V~241V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※RM3545A-1は測定用リードが標準付属していません。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※オプションのリードをご選定ください。
※温度センサZ2001は標準付属しています。
※ご注文の重複にご注意ください。
※RM3545A-2には冊子の取扱説明書は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898059RM3545A-1(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
316,000
315,800
347,380(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする