HiKOKI(旧:日立工機)
18V 充電式 全ねじカッタ
軽量化により上向き作業での負担を軽減。
軟鋼W1/2、ステンレスW3/8まで対応。
切断後の全ねじを回収するチップコレクタを新たに採用。
切断後のバリ取り用トリマを本体に装着可能。
用途
全ねじの切断
質量(kg)
3.3(BSL36A18X装着時)
電圧
18
切断能力
W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)
最小切断長(mm)
20
充電時間(分)
約19(実用充電)、25(満充電)
無負荷ストローク数(min
-1
)
28(気温20℃満充電時)
内容量
1台
関連資料:
単品カタログ(0.44MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900895
CL18DA NN
¥
63,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
63900956
CL18DA XPZ
¥
100,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください