曜日別特売

18V 充電式 電動Cチャンネルカッター

18V 充電式 電動Cチャンネルカッター - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初の充電式電動Cチャンネルカッター。
スイッチを押すだけの簡単切断。片手で材料を抑えることができ、手工具よりも簡単で安全で楽な作業を実現。

用途Cチャンネルの切断質量(kg)3.5(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CC-19内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900886CE18DYCA NN
41,000
取扱い終了
63900947CE18DYCA BH
64,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする