モトユキ
セーバーソーブレード 木工用
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。
またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。
9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途
集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。
枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。
適合機種
セーバーソー・レシプロソー
形状
ストレート
幅(mm)
29
全長(mm)
230
タイプ
木工用
山数
9(1インチあたり)
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
0.9
入数
2枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900825
WD-230
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください