モトユキ
セーバーソーブレード 木工用
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。
1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途
集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。
伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。
適合機種
セーバーソー・レシプロソー
形状
カーブ
幅(mm)
30
タイプ
木工用
山数
6(1インチあたり)
刃厚(mm)
1025
入数
2枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900841
WD-300C
300
220
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
63900850
WD-370C
370
280
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください