リス
ベルク 130G 【本体・フタ セット品】
ハードな使用にも耐える業務用大型ペールです。
食品衛生法適合品で飲料水も入れられます。
材質
PE
質量(kg)
4.797
容量(L)
137
直径×高さ(mm)
(蓋セット時)600×760
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63899346
-
ライトグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63899355
-
ブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。