TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠
用途
※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
内容量
1個
関連資料:
組み合わせ表(0.81MB)
取扱説明書:
(2.21MB)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
勝手
呼称
枠見込(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902110
AC-0017-MASP
クリエオーク
右
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902119
AD-0017-MASP
クリエチェリー
右
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902128
MM-0017-MASP
クリエモカ
右
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902137
YY-0017-MASP
プレシャスホワイト
右
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902146
AC-0018-MASP
クリエオーク
左
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902155
AD-0018-MASP
クリエチェリー
左
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902171
MM-0018-MASP
クリエモカ
左
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902180
YY-0018-MASP
プレシャスホワイト
左
5518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902189
AC-0021-MASP
クリエオーク
右
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902198
AD-0021-MASP
クリエチェリー
右
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902207
MM-0021-MASP
クリエモカ
右
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902216
YY-0021-MASP
プレシャスホワイト
右
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902225
AC-0022-MASP
クリエオーク
左
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902241
AD-0022-MASP
クリエチェリー
左
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902250
MM-0022-MASP
クリエモカ
左
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902259
YY-0022-MASP
プレシャスホワイト
左
5520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902268
AC-0009-MASP
クリエオーク
右
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902277
AD-0009-MASP
クリエチェリー
右
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902286
MM-0009-MASP
クリエモカ
右
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902295
YY-0009-MASP
プレシャスホワイト
右
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
63902311
AC-0010-MASP
クリエオーク
左
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902320
AD-0010-MASP
クリエチェリー
左
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902329
MM-0010-MASP
クリエモカ
左
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902338
YY-0010-MASP
プレシャスホワイト
左
5518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902347
AC-0013-MASP
クリエオーク
右
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902356
AD-0013-MASP
クリエチェリー
右
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902365
MM-0013-MASP
クリエモカ
右
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902381
YY-0013-MASP
プレシャスホワイト
右
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902390
AC-0014-MASP
クリエオーク
左
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902399
AD-0014-MASP
クリエチェリー
左
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902408
MM-0014-MASP
クリエモカ
左
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902417
YY-0014-MASP
プレシャスホワイト
左
5520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902426
AC-0025-MASP
クリエオーク
右
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902435
AD-0025-MASP
クリエチェリー
右
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902451
MM-0025-MASP
クリエモカ
右
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902460
YY-0025-MASP
プレシャスホワイト
右
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902469
AC-0026-MASP
クリエオーク
左
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902478
AD-0026-MASP
クリエチェリー
左
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902487
MM-0026-MASP
クリエモカ
左
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902496
YY-0026-MASP
プレシャスホワイト
左
5518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902505
AC-0029-MASP
クリエオーク
右
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902521
AD-0029-MASP
クリエチェリー
右
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902530
MM-0029-MASP
クリエモカ
右
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902539
YY-0029-MASP
プレシャスホワイト
右
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902548
AC-0030-MASP
クリエオーク
左
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902557
AD-0030-MASP
クリエチェリー
左
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902566
MM-0030-MASP
クリエモカ
左
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902575
YY-0030-MASP
プレシャスホワイト
左
5520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください