TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠
用途
※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。
※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。
※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
内容量
1個
関連資料:
組み合わせ表(0.97MB)
取扱説明書:
(2.21MB)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
勝手
呼称
枠見込(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63902591
AC-0015-MASP
クリエオーク
右
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902600
AD-0015-MASP
クリエチェリー
右
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902609
MM-0015-MASP
クリエモカ
右
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902618
YY-0015-MASP
プレシャスホワイト
右
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902627
AC-0016-MASP
クリエオーク
左
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902636
AD-0016-MASP
クリエチェリー
左
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902645
MM-0016-MASP
クリエモカ
左
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902661
YY-0016-MASP
プレシャスホワイト
左
6518
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902670
AC-0019-MASP
クリエオーク
右
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
63902679
AD-0019-MASP
クリエチェリー
右
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902688
MM-0019-MASP
クリエモカ
右
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902697
YY-0019-MASP
プレシャスホワイト
右
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902706
AC-0020-MASP
クリエオーク
左
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902715
AD-0020-MASP
クリエチェリー
左
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902731
MM-0020-MASP
クリエモカ
左
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902740
YY-0020-MASP
プレシャスホワイト
左
6520
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902749
AC-0007-MASP
クリエオーク
右
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902758
AD-0007-MASP
クリエチェリー
右
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902767
MM-0007-MASP
クリエモカ
右
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902776
YY-0007-MASP
プレシャスホワイト
右
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902785
AC-0008-MASP
クリエオーク
左
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902801
AD-0008-MASP
クリエチェリー
左
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902810
MM-0008-MASP
クリエモカ
左
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902819
YY-0008-MASP
プレシャスホワイト
左
6518
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902828
AC-0011-MASP
クリエオーク
右
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902837
AD-0011-MASP
クリエチェリー
右
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902846
MM-0011-MASP
クリエモカ
右
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902855
YY-0011-MASP
プレシャスホワイト
右
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902871
AC-0012-MASP
クリエオーク
左
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902880
AD-0012-MASP
クリエチェリー
左
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902889
MM-0012-MASP
クリエモカ
左
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902898
YY-0012-MASP
プレシャスホワイト
左
6520
156
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902907
AC-0023-MASP
クリエオーク
右
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902916
AD-0023-MASP
クリエチェリー
右
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902925
MM-0023-MASP
クリエモカ
右
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902941
YY-0023-MASP
プレシャスホワイト
右
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902950
AC-0024-MASP
クリエオーク
左
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902959
AD-0024-MASP
クリエチェリー
左
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902968
MM-0024-MASP
クリエモカ
左
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902977
YY-0024-MASP
プレシャスホワイト
左
6518
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902986
AC-0027-MASP
クリエオーク
右
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63902995
AD-0027-MASP
クリエチェリー
右
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903011
MM-0027-MASP
クリエモカ
右
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903020
YY-0027-MASP
プレシャスホワイト
右
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903029
AC-0028-MASP
クリエオーク
左
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903038
AD-0028-MASP
クリエチェリー
左
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903047
MM-0028-MASP
クリエモカ
左
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63903056
YY-0028-MASP
プレシャスホワイト
左
6520
95
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください