萩原
吸着 廊下敷マット
ぴたっと吸着、ズレにくい
用途
裏面が床にぴたっとくっつく加工で滑りにくい、吸着タイプの廊下敷きマットです。床のキズ防止や足元の冷え防止、足音などの防音対策に。ハサミやカッターナイフでカットできるため、お好きなサイズでお使いいただけます。毛足が短くお手入れもかんたん、汚れても手洗いOKだからいつも清潔に使え、お子様やペットと暮らすご家庭にもおすすめです。床暖房にも対応しています。
厚さ(mm)
4
対応
ホットカーペット
機能
フリーカット
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗い
組成
【表面】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63900195
350118901
ベージュ
90×400
¥
5,446
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900211
350118911
ブラウン
90×400
¥
5,446
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900220
350118921
グレー
90×400
¥
5,446
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900229
350118902
ベージュ
90×600
¥
8,173
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900238
350118912
ブラウン
90×600
¥
8,173
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900247
350118922
グレー
90×600
¥
8,173
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900256
350118903
ベージュ
90×800
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900265
350118913
ブラウン
90×800
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900281
350118923
グレー
90×800
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。