曜日別特売

吸着 階段マット(踊り場付き)

吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原吸着 階段マット(踊り場付き) - 萩原

ぴたっと吸着、ズレにくい階段マット

用途裏面が床にぴたっとくっつく加工で滑りにくい、吸着タイプの階段マットです。階段のキズ防止や足元の冷え防止、足音などの防音対策に。階段幅を敷詰めに近いサイズでカバーでき、ハサミやカッターナイフで自由にカットもできるため細い階段などにも対応◎お好きなサイズでお使いいただけます。汚れても洗濯できるからお手入れもかんたんでいつも清潔に。お子様やペットと暮らすご家庭にもおすすめです。床暖房にも対応しています。厚さ(mm)4対応ホットカーペット寸法(cm)90×21 / 90×90機能フリーカット滑り止め効果あり洗濯方法手洗い組成【表面】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900317350118904ベージュ
8,173
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900326350118914ブラウン
8,173
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63900335350118924グレー
8,173
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする