多機能保温ブランケット

多機能保温ブランケット RABLISS

毛布のような暖かさ+アルミシートの軽さを1枚に
150×210cmの大判サイズ
不織布とアルミを使用した5層構造で高い保温性と耐久性を実現
表ブルー、裏シルバーのリバーシブル仕様
不織布の採用でアルミ特有のカサカサ音を軽減
掛けても敷いても使える2WAY仕様でマットとしても使用可能

表/ブルー、裏/シルバー 質量(g)約216 収納サイズ約13×20×7cm 寸法(cm)ケース/約50.5×38×41.5、パッケージ/約12×6×20 主要材質不織布、ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム 本体寸法(cm)展開/約150×210 内容量1枚
関連資料: (0.91MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63900405 KO411
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする