安全歩行マット

安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ安全歩行マット - カーボーイ
(1件のレビュー)

高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策材質PVC厚さ(mm)約6耐熱温度(℃)-20~80内容量1巻
注意
※本製品の使用で接触する面の素材によっては、色移り、設置跡が残る場合がありますので、定期的に接触面を拭いたり掃除をおこなってください。
※フローリングの上での使用はお控えください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300244AI-9010GR-約10000約900約29.7グリーン
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
75300253AI-9010BL-約10000約900約29.7ブルー
28,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
地域運賃
75300269AI-9010GY-約10000約900約29.7グレー
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
地域運賃
75300278AI-9010BK-約10000約900約29.7ブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
地域運賃
75300287AI-9010RE-約10000約900約29.7レッド
28,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
地域運賃
75300296AI-1206GR-約6000約1200約23.8グリーン
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
地域運賃
75300305AI-1206BL-約6000約1200約23.8ブルー
24,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
75300314AI-1206GY-約6000約1200約23.8グレー
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
地域運賃
75300323AI-1206BK-約6000約1200約23.8ブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
地域運賃
75300339AI-1206RE-約6000約1200約23.8レッド
24,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
地域運賃
15437916AI-9010BR-約10000約900約29.7ブラウン
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15437925AI-1206BR-約6000約1200約23.8ブラウン
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71695115AI-9010GR【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)約10000約900約29.7グリーン
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300296
2024-06-24
用途: 水遊び時の滑り止め
教育・研究機関

厚みがあり、素足で歩いても気持ちよく、水遊びで濡れても全く滑ることなく安心して遊べます。角に合わせてカットするのも切りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする