曜日別特売

OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ

OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ - 岡崎精工

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。

刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30内容量1本
全890種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
890種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φ)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63913791CERSFM02064562.06415
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913800CERSFM02074562.07415
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913809CERSFM02084562.08415
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913818CERSFM02094562.09415
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913827CERSFM02104562.1415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913836CERSFM02114562.11415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913845CERSFM02124562.12415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913861CERSFM02134562.13415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913870CERSFM02144562.14415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913879CERSFM02154562.15415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913888CERSFM02164562.16415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913897CERSFM02174562.17415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913906CERSFM02184562.18415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913915CERSFM02194562.19415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913931CERSFM02204562.2415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913940CERSFM02214562.21415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913949CERSFM02224562.22415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913958CERSFM02234562.23415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913967CERSFM02244562.24415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913976CERSFM02254562.25415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63913985CERSFM02264562.26415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914001CERSFM02274562.27415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914010CERSFM02284562.28415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914019CERSFM02294562.29415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914028CERSFM02304562.3415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914037CERSFM02314562.31415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914046CERSFM02324562.32415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914055CERSFM02334562.33415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914071CERSFM02344562.34415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914080CERSFM02354562.35415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914089CERSFM02364562.36415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914098CERSFM02374562.37415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914107CERSFM02384562.38415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914116CERSFM02394562.39415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914125CERSFM02404562.4415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914141CERSFM02414562.41415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914150CERSFM02424562.42415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914159CERSFM02434562.43415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914168CERSFM02444562.44415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914177CERSFM02454562.45415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914186CERSFM02464562.46415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914195CERSFM02474562.47415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914211CERSFM02484562.48415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914220CERSFM02494562.49415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914229CERSFM02504562.5415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914238CERSFM02514562.51415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914247CERSFM02524562.52415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914256CERSFM02534562.53415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914265CERSFM02544562.54415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63914281CERSFM02554562.55415
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする