曜日別特売

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) - 岡崎精工

1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。

刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30内容量1本
全890種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
890種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φ)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63904885CERSM02064562.06415
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904901CERSM02074562.07415
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904910CERSM02084562.08415
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904919CERSM02094562.09415
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904928CERSM02104562.1415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904937CERSM02114562.11415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904946CERSM02124562.12415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904955CERSM02134562.13415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904971CERSM02144562.14415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904980CERSM02154562.15415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904989CERSM02164562.16415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63904998CERSM02174562.17415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905007CERSM02184562.18415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905016CERSM02194562.19415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905025CERSM02204562.2415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905041CERSM02214562.21415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905050CERSM02224562.22415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905059CERSM02234562.23415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905068CERSM02244562.24415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905077CERSM02254562.25415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905086CERSM02264562.26415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905095CERSM02274562.27415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905111CERSM02284562.28415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905120CERSM02294562.29415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905129CERSM02304562.3415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905138CERSM02314562.31415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905147CERSM02324562.32415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905156CERSM02334562.33415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905165CERSM02344562.34415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905181CERSM02354562.35415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905190CERSM02364562.36415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905199CERSM02374562.37415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905208CERSM02384562.38415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905217CERSM02394562.39415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905226CERSM02404562.4415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905235CERSM02414562.41415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905251CERSM02424562.42415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905260CERSM02434562.43415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905269CERSM02444562.44415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905278CERSM02454562.45415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905287CERSM02464562.46415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905296CERSM02474562.47415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905305CERSM02484562.48415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905321CERSM02494562.49415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905330CERSM02504562.5415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905339CERSM02514562.51415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905348CERSM02524562.52415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905357CERSM02534562.53415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905366CERSM02544562.54415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
63905375CERSM02554562.55415
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする