PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
内容量1個
注意
※IP65・WP40H※1対応 保護等級・風雨等級において、扉開閉式プラボックスとしては業界最高クラスの性能を実現
※1 WP40H:風の強さに対する保護等級40(風速40m/s)かつ噴射水量に対する保護等級H(6L/m2・min、360mm/h)