2026 SCHEDULE & MONEY BOOK★AQUA-GOLD
輝くアクアゴールドの表紙の手帳の2026年版。25年11月~27年1月まで使える。見開きで月間予定を記入、週ごとで日々の収支を記入する仕様。月曜始。家計簿初心者にも◎。六曜、二十四節気、雑節、月齢、一粒万倍日&天赦日掲載。切り取りメモ・しおりひも2本・シールつき。2色刷。
判型B6
ページ数160
ジャンル手帳
著者名永岡書店編集部
初版年月2025/09/10
内容量1冊
輝くアクアゴールドの表紙の手帳の2026年版。25年11月~27年1月まで使える。見開きで月間予定を記入、週ごとで日々の収支を記入する仕様。月曜始。家計簿初心者にも◎。六曜、二十四節気、雑節、月齢、一粒万倍日&天赦日掲載。切り取りメモ・しおりひも2本・シールつき。2色刷。