永岡書店
【K19】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B2変型]
自由にたくさん書ける、スクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B2変型/3色/タテ520×ヨコ520ミリ)
判型
B2変型
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63923058
64542
¥
1,600
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください