ヘルスナビ

ヘルスナビ - OMNIヘルスナビ - OMNIヘルスナビ - OMNIヘルスナビ - OMNIヘルスナビ - OMNIヘルスナビ - OMNIヘルスナビ - OMNI
(2件のレビュー)

指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!
指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。
大型ディスプレイでわかりやすく表示。
素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。

材質ABS樹脂、シリコンゴム測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100%質量(g)約25定格電圧(V)DC3寸法(cm)約5.5×3.0×2.8使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間1年間内容量1台
注意
※一般的なウェルネスを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断するものではございません(本製品は医療機器ではございません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63923189OMHC-CNPM001M
3,980
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 診察時に。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

非常に表示がわかりやすい。縦でも横でも、どっちでもみられるのが、なお良い。お勧めです。

2025-12-30
用途: 利用者様の健康チェック
医療・福祉・介護関連業

高齢の利用者が多いので、コロナ対策のために購入。結果が早くわかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする