曜日別特売

ワンタッチ避難テント

ワンタッチ避難テント - RABLISS

傘のようにパッと開くだけ。1分設営で広々プライベート空間!
2人で取っ手を引くだけのワンタッチ構造
天井の高さ200cmの快適空間
コンパクト収納持ち運びしやすい
車椅子や高齢者も通れる広い出入口
窓・天井はすべてメッシュ付き二重構造
生地は抗菌加工済、防水仕様。
骨組はスチール製で頑丈
内部に吊り下げフックを2カ所装備
内側から施錠可能なジッパー付きで安心
充実の付属品で、あらゆる場所で使用可能
付属のプライバシーカーテンは内部の間仕切りとしても使え、空間の幅広い使い方が可能

セット内容本体 ・プライバシーカーテン ・ 砂袋×4 ・ ひも×3・ ペグ×7 ・ 伝言板 ・ 表札・ マジックぺン(ボード消し付き) ・ カギ(カラビナ)・ 取扱説明書 ・ ショルダー式収納袋構造ワンタッチで設営可能な一体六面自立式構造本体質量(kg)8材質(フレーム)円柱形ステンレススチール生地ポリエステル素材収納時寸法(cm)150×15×12、【ケース】153×15×15使用時寸法(cm)210×210×200内容量1個
関連資料:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63922690KO416
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする