防災電池 単1形 10本入

防災電池 単1形 10本入 - RABLISS

防災備蓄推奨商品
12年保存可能アルカリ乾電池
単1形10本入り LR20/1.5V 水銀ゼロ使用
ガスケット部分に耐久性の高い新素材を採用 長期保管中の液漏れを防ぎます
内部の導電膜を強化し、長期保存後も高い 放電性能を維持

サイズ単1形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5ケース質量(kg)14.7ケース入数10個(10本入×10個)寸法(cm)【ケース】36.5×17.5×13.6内容量1箱(10本)
関連資料:(0.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63922699KO407
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする