天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50

天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 - SDS天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 - SDS

工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで
工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。
補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。

仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可付属品TV取付ネジ取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ内容量1台
注意
※パイプは別売りです。長さが異なる4タイプから選ぶことができます。
※振れ止め金具は標準添付していますが、振れ止めワイヤーは付属していません。別途市販ワイヤーをご利用ください。
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※天井への取付けは、専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927030FCH-BM50
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする