突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20

突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 - SDS突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 - SDS

工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現
工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。
限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。
また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。

付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ内容量1台
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※柱、壁への取付けは、専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質
※強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927091FWA-PD20
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする