曜日別特売

ミドルタイプスタンド FSA-MT50

ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 - SDSミドルタイプスタンド  FSA-MT50 - SDSミドルタイプスタンド  FSA-MT50 - SDSミドルタイプスタンド  FSA-MT50 - SDS

柱1本分のスペースにスタンドを設置
柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。
設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。

付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-MT50質量(kg)34.5ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580内容量1台
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※アンカー固定を行う必要があります。専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質
※強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927109FSA-MT50
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする