曜日別特売

ワークスタンド FRA-WS20

ワークスタンド  FRA-WS20 - SDSワークスタンド  FRA-WS20 - SDSワークスタンド  FRA-WS20 - SDSワークスタンド  FRA-WS20 - SDS

省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能
パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。
ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。
省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。

仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで付属品TV取付ネジ材質スチール型式FRA-WS20質量(kg)38本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120内容量1台
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※アンカー固定を行う必要があります。専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質
※強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927118FRA-WS20
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする