仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応メモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 1920×1280 (178 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1000:1 / リフレッシュレート: 最大 60 Hz解像度1920×1280ドット使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア)OSWindows 11 Pro (Arm64) (日本語版) バージョン 24H2 以降動作周波数(GHz)3.4Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 動画撮影ドウガサツエイ対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応)SSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール内容量1台