曜日別特売

Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフト
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 266VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927276EP2-36384
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする