仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー容量32GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 268VOSWindows 11 ProWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降SSD1TBストレージ【SSD】1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール内容量1台