曜日別特売

Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell/3年保守)

Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell/3年保守) - Dell Technologies
仕様タッチパネル非搭載電源130W AC アダプター、 USB Type C外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1インターフェースグローバル ヘッドセット×1バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリーメモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準32GBディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits解像度1920×1200保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)対応ICNVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB GDDR7スピーカーあり 内蔵スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり搭載OSWindows 11 Pro 日本語TVチューナーなしメモリ規格2×16 GB、DDR5ストレージ1TB Performance SSD、 SED Ready光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11axデータ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカードカードスロットmicroSD×1USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927197NBWS045-004N3
オープン
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする