曜日別特売

レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック)

レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) - Panasonic(パナソニック)レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック) - Panasonic(パナソニック)
仕様タッチパネル非搭載外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-Cメモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GBディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 255Hスロット【メモリ】空0/全1プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサーセキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラあり搭載OSWindows11 Pro 64bitメモリ規格LPDDR5X SDRAMストレージ【SSD】1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットなしUSBUSB3.1×2,USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927319CF-FC6BDPCR
オープン
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする