永岡書店
【T7】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/B6ヨコ]
B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ134×ヨコ182ミリ)
タイプ
卓上
判型
B6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63926601
64557
¥
700
¥
600
¥
660
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください