永岡書店
【T13】 2026年 シンプル卓上カレンダー[月曜始まり/A5ヨコ]
A5ヨコの月曜始まりカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A5ヨコ/表3色+裏2色/タテ148×ヨコ210ミリ)
判型
A5ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63926707
64563
¥
800
¥
700
¥
770
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください