永岡書店
【T22】 2026年 シンプル卓上カレンダー[ワイドスペース/B6ヨコ]
B6ヨコのカレンダーです。6週タイプ。3色印刷(裏面は2色)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年のカレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)
判型
B6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63926576
64571
¥
650
¥
550
¥
605
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください