オサメ工業
220-2-8B サニタリーポンプ(SUS304)
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途
食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他
【HP数】3、【kw数】2.2
質量(kg)
【木枠】6.7
容量
12000 L/Hr
極数
2
寸法H(mm)
405
電圧(V)
200
揚程(m)
20
寸法A(mm)
200~210
寸法F(mm)
170
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
250
表面処理
内外面研磨#320
寸法B(mm)
351~366
寸法C(mm)
56
本体質量(kg)
32.3
寸法G(mm)
231
材質(Oリング)
シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I1(mm)
124
寸法I2(mm)
177
内容量
1台
関連資料:
(0.37MB)
(1MB)
注意
※寸法は全て()寸法になります。
※受注状況、受注数量により、規定の納期に出荷できない場合がございます。ご了承下さい。
※設置時は供給元タンクより低い位置へ配置して下さい。
※空運転はしないで下さい。メカニカルシール損傷の原因になります。
※ポンプ使用後は分解洗浄またはCIP洗浄を実施して、メカニカルシール部の残留物を完全に除去して下さい。
※使用推奨温度は0℃~70℃迄です。
※使用可能な液体の粘土は200mP・a以下です。
※製品は1年保証になります。(メカ・消耗品などは範囲外)修理対応はメーカーで実施します。(現地での修理は不可)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925027
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925036
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925045
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925061
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925070
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925079
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925088
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925097
-
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63925106
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925115
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925131
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925140
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925149
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925158
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925167
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63925176
-
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください